Motion
39362
Bombilla de reflector eléctrico parabólico aluminizado (PAR), tipo de base: a presión, potencia: 60W, vida útil de la bombilla: 400hr
Artículo MI #03963956
No. Fabricante 39362
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bombilla de reflector eléctrico parabólico aluminizado (PAR), tipo de base: a presión, potencia: 60W, vida útil de la bombilla: 400hr
Artículo MI #03963956
No. Fabricante 39362
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Vataje
    60 W

Detalles

  • Tipo de base
    Empujar
  • Vida útil de la bombilla
    400 h
  • Forma de bombilla
    Reflector parabólico aluminizado (PAR)
  • Color
    Blanco
  • Código de lámpara
    PAR36
  • Tecnología de iluminación
    Incandescente
  • Voltaje
    36 V

Descripción general

Descripción del fabricante
4350 LÁMPARA DE HAZ SELLADO 36V PAR-36 BOMBILLA