Especificaciones
Dimensiones
- De base a puerto1.188 pulg.
- Tamaño del orificio3.960 pulg.
- Diámetro del orificio central2.125 pulg.
- Parte superior del cilindro hasta el diámetro2.250 pulg.
- Altura extendida13.500 pulg.
- Tamaño de rosca de plaquita3 – 12
- Diámetro exterior7.000 pulg.
- Varilla del pistón Diámetro4.000 pulg.
- Altura retraída9.500 pulg.
- Accidente cerebrovascular4.000 pulg.
- Peso35.60 lb
Detalles
- AccionamientoDoble acción / retorno hidráulico
- Capacidad del cilindro60 toneladas
- Área efectiva12.310 pulg.2
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Orificios de montaje y círculo de pernos1/2 – 13 x 5-1/8
- Capacidad de aceite49.200 pulg.3
- Presión interna de tracción a capacidad9709 psi
- Capacidad del cilindro de retracción de tracción25 toneladas
- Tire del área de efecto cilíndrico de retracción5.150 pulg.2
- Capacidad de aceite de retracción de tracción20.600 pulg.3
- Tirar toneladas a 10000 psi27.70 toneladas
- Serie / TipoSerie RH / Orificio central - Aluminio
- Toneladas a 10000 psi61.50 toneladas
Descripción general
- Cilindro de orificio central ideal para tirar y tensar cables, pernos de anclaje con insertos de cabeza de pistón intercambiables
- Las plaquitas de cabeza de pistón intercambiables proporcionan versatilidad de aplicación
- La función de seguridad incorporada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
- El vástago del pistón chapado resiste el desgaste; las empaquetaduras superiores proporcionan una gran vida útil sin fugas
- El tubo vertical resistente a la corrosión tiene tratamiento "Power Tech"
- Cada cilindro tiene medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
- Los modelos de acero de 60 a 200 toneladas están equipados con asas de transporte extraíbles