Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro2-1/32 pulg.
- Altura5/16 pulg.
- Libras de sujeción19 lb
Detalles
- Tipo de materialCerámica
Descripción general
- Asegure lonas, cables, alambres, escobas y más a cualquier superficie de acero, incluidas vigas aéreas, cubiertas de techo, canales de techo caído y viguetas metálicas.
- Estos conjuntos de imanes de copa se instalan y reposicionan rápidamente.
- Los conjuntos de imanes de copa de bajo perfil y chapados son ideales para sujetar, colgar, montar y mucho más.
- Nota: Los imanes de cerámica para tazas son resistentes al calor hasta 300°F (148°C).
- Los imanes de tazas de tierras raras son resistentes al calor hasta 180°F (82°C).
- Imán de copa (base) +/-0.005” en todas las dimensiones.