Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base2-29/32 pulg. de diámetro
- Altura extendida3-3/8 pulg.
- Longitud del tornillo2-1/2 pulg.
- Longitud del mango de la bomba9-7/16 pulg.
- Altura retraída2-1/2 pulg.
- Diámetro del sillín1-9/64 pulg.
- Accidente cerebrovascular3/4 pulg.
- Peso4.2 lb
Detalles
- Manejar el esfuerzo a capacidad nominal57 lb
- Capacidad de carga5 toneladas
- Tipo de productoConectores de botella
- Carreras para extender el pistón a carga máxima30 pulg.
- Diseño de tipoConector de Minibotella Sidewinder
Descripción general
- Los miniconectores Compact Sidewinder ofrecen alturas retraídas de solo 2-1/2 in para el gato más pequeño y 55-1/4 in para el de 20 toneladas; esto le permite deslizar estos gatos en las hendiduras más estrechas
- Los conectores funcionan horizontal o verticalmente
- Los mangos funcionan en línea con la base para facilitar su uso en espacios confinados
- La adición perfecta a cualquier caja de herramientas, este pequeño y extraordinario gato tiene múltiples usos limitados solo por su imaginación
- Utilícelo como gato o separador; úselo para convertir su extractor mecánico de engranajes (la capacidad del extractor debe coincidir con la capacidad del gato) en un extractor hidráulico