Motion
55305
Juego de machos de roscar y brocas - Mano, Tamaño de rosca más pequeño #6 – 32, Tamaño de rosca más grande 1/2 – 13, Diámetro de broca más pequeño #36, Diámetro de broca más grande 39/64 pulg.
Artículo MI #04046344
No. Fabricante 55305
Precio439.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de machos de roscar y brocas - Mano, Tamaño de rosca más pequeño #6 – 32, Tamaño de rosca más grande 1/2 – 13, Diámetro de broca más pequeño #36, Diámetro de broca más grande 39/64 pulg.
Artículo MI #04046344
No. Fabricante 55305

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$439.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la broca
    #15, #16, #21, #25, #29, #3, #33, #36, #7, F, I, Q, U, 25/64 pulg., 27/64 pulg., 39/64 pulg., 5/16 pulg.
  • Diámetro de broca más grande
    39/64 pulg.
  • Tamaño de rosca más grande
    1/2 – 13
  • Diámetro de broca más pequeño
    #36
  • Tamaño de rosca más pequeño
    #6 – 32

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado de broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Número de taladros
    20
  • Número de derivaciones
    18
  • Recubrimiento de acabado de macho de roscar
    Sin recubrimiento
  • Material del macho de roscar
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de toque
    Mano
  • Rosca estándar
    UNC, UNF
  • UPC_NO
    662355553053

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE TALADRO/TAP 55305 36PC NC/NF