Motion
28A080AS

Drillco
28A080AS

28A080AS
Artículo MI #04056233
No. Fabricante 28A080AS
Precio46.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
28A080AS

28A080AS
Artículo MI #04056233
No. Fabricante 28A080AS
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
Precio46.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca más grande
    M8 x 1.25
  • Tamaño de rosca más pequeño
    M8 x 1.25
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    2800
  • Tipo de toque
    Mano
  • Límite/ajuste de rosca
    D5
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
28A080AS JUEGO DE TOMAS 8.0MM - 1.25MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo