Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grandeM10 x 1.5
- Tamaño de rosca más pequeñoM10 x 1.5
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie2800
- Tipo de toqueMano
- Límite/ajuste de roscaD6
- Rosca estándarSistema métrico grueso