Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca más grandeM2 x 0.4
- Tamaño de rosca más pequeñoM2 x 0.4
- Tamaño de la roscaM2 x 0.4
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Número de derivaciones3
- Serie2800
- Tipo de toqueMano
- Límite/ajuste de roscaD3
- Rosca estándarSistema métrico grueso