Motion
913140
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues serie 5H100P , bloqueo cónico externo n.o 4545, calibre de 1.9375 - 4.9375 in, acabado niquelado
Artículo MI #04067265
No. Fabricante 913140
Precio20,239.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de acoplamiento - Para usar con embragues serie 5H100P , bloqueo cónico externo n.o 4545, calibre de 1.9375 - 4.9375 in, acabado niquelado
Artículo MI #04067265
No. Fabricante 913140
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
Precio20,239.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9375 - 4.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.9375 - 4.9375 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    3.0 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.026 pulg.
  • Flotador máximo de Axia
    0.155 pulg.
  • Peso
    151.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Inserción de casquillos externos para aplicaciones de extremo abierto. Los casquillos de bloqueo cónico se venden por separado.
  • Estilo aburrido
    Bloqueo de cono externo n.o 4545
  • Finalizar
    Enchapado en níquel
  • Para usar con la serie
    Embragues serie 5H100P
  • Kits
    913141 (paquete de disco flexible individual)
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría de piezas
    Adaptadores, casquillos y acoplamientos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • UPC_NO
    662284310161

Descripción general

Descripción del fabricante
913140 5H100 ACOPLAMIENTO, SGL FLEX, T
  • Acoplamiento de pernos al piloto del embrague para permitir el acoplamiento eje a eje

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"