Motion
1077XPA
Trinquete de aire - 1077XPA, Sí, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 54 pies-lbs, Velocidad máx. de 160 rpm
Artículo MI #04117721
No. Fabricante 1077XPA
Precio249.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete de aire - 1077XPA, Sí, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 54 pies-lbs, Velocidad máx. de 160 rpm
Artículo MI #04117721
No. Fabricante 1077XPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio249.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    1.9 pulg.
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    1.91 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.75 lb
  • Par de apriete
    54 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    4 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Lado - Ajustable
  • Material del mango
    Aluminio
  • Tipo de mango
    En línea
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Capacidad máxima del perno
    7/16 pulg.
  • Velocidad máxima
    160 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de trinquete de aire
  • Reversible
    Sí
  • Serie
    1077XPA
  • UPC_NO
    663023020273

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE TRINQUETE DE AIRE 1077XPA 1/2IN
  • Escape 360-Degree: las capacidades de escape de 360 grados de las 1077XPA llaves de trinquete estándar alejan el escape del operador, lo que garantiza un mejor espacio de trabajo.
  • Mayor control: El regulador de potencia que encontrará en estas dos llaves de trinquete proporciona un mayor control en cada trabajo.
  • Acceso a espacios de difícil acceso: con un mayor acceso y alcance, puede trabajar más fácilmente en áreas profundas y de difícil acceso.
  • Fiabilidad: Con los productos Ingersoll Rand, puede esperar que sus herramientas superen continuamente sus expectativas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron