Motion
14712
Calibrador digital, rango: 0 a 12", 0 a 305mm, precisión: ±0.001", ±0.02mm, resolución: 0.0005", 0.01mm, 1/64"
Artículo MI #04128546
No. Fabricante 14712
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibrador digital, rango: 0 a 12", 0 a 305mm, precisión: ±0.001", ±0.02mm, resolución: 0.0005", 0.01mm, 1/64"
Artículo MI #04128546
No. Fabricante 14712
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.0005 pulg., 0.01 mm, 1/64 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.001 pulg., ±0.02 mm
  • Tipo de batería
    SR44
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Incluye
    Estuche de plástico
  • Material
    Acero inoxidable
  • Rango de medición
    0 a 12 pulg., 0 a 305 mm
  • Conversión imperial métrica
    Conversión incluida
  • Rodillo para pulgar
    Incluye rodillo para pulgar

Descripción general

Descripción del fabricante
TINTE DE PINZA DIGITAL DE 14712 12"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good