Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura300 pies2
- Tamaño1 GALÓN
- Contenido de VOCMenos Than100 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación60 a 80 °F
- ColorGris plateado
- Familia de coloresGris
- Cobertura100 a 200 pies2/galón
- Tiempo de secado72 h
- Condiciones de exposiciónDe moderado a grave
- FinalizarAlto brillo
- Temperatura máxima de aplicación+90 °F
- Temperatura mínima de aplicación+60 °F
- Cantidad del paquete2
- Tipo de resinaEpoxi
- Estándares cumplidosAceptable por el USDA
- SuperficieHormigón
- UPC_NO020066002336
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver folleto
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver folleto
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver folleto
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver folleto