Motion
RS16B ENLACE DE CONEXIÓN DE SS

TSUBAKI (UST)
RS16B SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 16B / 1 pulg. de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04182719
No. Fabricante RS16B SS CONN LINK
Precio22.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RS16B SS CONN LINK

Eslabón de conexión - 16B / 1 pulg. de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04182719
No. Fabricante RS16B SS CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$22.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.488 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.670 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.827 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.781 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.375 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    4.80 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039455697

Descripción general

Descripción del fabricante
RS16BSS 304 ESLABÓN DE CONEXIÓN DE CLIP DE RESORTE