Motion
VV100-S41-06-M5

SMC CORP OF AMERICA
VV100-S41-06-M5

COLECTOR
Artículo MI #04236310
No. Fabricante VV100-S41-06-M5
Precio40.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV100-S41-06-M5

COLECTOR
Artículo MI #04236310
No. Fabricante VV100-S41-06-M5
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
Precio40.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del cilindro
    M5 x 0.8
  • Tamaño del puerto de escape
    M5 x 0.8
  • Tamaño del puerto de presión
    M5 x 0.8

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    VV100
  • Puerto(s) del colector
    M5
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de Estaciones  
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tipo de cableado
    Conector individual

Descripción general

Descripción del fabricante
VV100-S41-06-M5 COLECTOR
  • Fluido: aire
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
  • Máx. Frecuencia de funcionamiento (Hz): 20
  • De 2 a 20 estaciones

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"