Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura230-340 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCSin COV
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 100 °F
- ColorGris piedra
- Familia de coloresGris
- Cobertura230 a 340 pies2/galón
- Tiempo de secado30 min.
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarBrillo
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Temperatura mínima de aplicación+50 °F
- Tipo de resinaEpoxi
- Estándares cumplidosAceptable por el USDA
- Tipo de sistemaSierra
- TipoRecubrimiento epoxi
- UPC_NO020066182052
Descripción general
- Para uso de mantenimiento general en un entorno industrial moderado
- Se puede utilizar en acero, no ferroso, hormigón, mampostería y superficies previamente recubiertas
- Dado que este recubrimiento tiene muy poco olor durante la aplicación, es ideal para su uso en escuelas, instalaciones sanitarias, áreas de servicio de alimentos, edificios de oficinas, hoteles o en cualquier área donde los olores sean un problema
- Acabado epoxi duradero ideal para paredes y otras superficies sometidas a lavados y limpieza frecuentes
- No apto para servicio de inmersión continua en agua
- En superficies de acero, utilice el imprimador epoxi a base de agua Sierra S70/S71 para optimizar la protección contra la corrosión
- Cumple con los estándares de rendimiento de saneamiento normativos del FSIS del USDA para instalaciones de establecimiento de alimentos
- Impermeable a la humedad y fácil de limpiar y desinfectar
- Envasado en kits que contienen un galón corto lleno de componente base (Parte 2) y un galón corto lleno de activador 248284 (Parte 1) que, cuando se combina, produce un galón completo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación