Motion
L725MAG
Cinta magnética de hoja amarilla de 25' x 1" Medida de graduación de 1/16", estilo de graduación de A5 , caja naranja/negra
Artículo MI #04264506
No. Fabricante L725MAG
Precio33.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta magnética de hoja amarilla de 25' x 1" Medida de graduación de 1/16", estilo de graduación de A5 , caja naranja/negra
Artículo MI #04264506
No. Fabricante L725MAG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    25 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg.
  • Peso
    8.72 lb

Detalles

  • Acción
    Bloqueo
  • Detalles adicionales
    Marcado de cerchas a 19.2"
  • Clip para cinturón
    No
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Material de la hoja
    Acero
  • Color del cuerpo
    Negro, naranja
  • Material del cuerpo
    ABS
  • Color
    Naranja/Negro
  • Características
    Magnético
  • Estilo de graduación
    A5
  • Tipo de bloqueo
    Botón
  • Marcar color
    Negro, rojo
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Código PSC
    5210
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
L725MAG CINTA DE REGLA MAGNÉTICA DE 25 PIES X 1"