Motion
HK1210C
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04264529
No. Fabricante HK1210C
Precio6.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 12 mm, 16 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #04264529
No. Fabricante HK1210C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HK1210C con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho general de 10 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HK1210C
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    1010 Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1210C COPA EXTRAÍDA EN CAJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle