Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de limpieza13.000 pulg.
- Ancho de limpieza12.500 pulg.
Detalles
- Tipo de toallita de limpiezaTodos los fines
- ColorBlanco
- Tipo de plegado1/4 Pliegue
- Número de Upc del fabricante073310200231
- Número de toallitas65
- Cantidad del paquete por caja1170 toallas
- Tratado o secoSeco
- UPC_NO073310200231
- Material de limpiezaCelulosa
- Limpiar presentaciónPliegue