Motion
VT436Y
Cinta adhesiva para conductos Patco - 4 pulg. de ancho, 36 yardas de largo, color amarillo, resistencia a la tracción: 16 pulg.-lb
Artículo MI #04282116
No. Fabricante VT436Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta adhesiva para conductos Patco - 4 pulg. de ancho, 36 yardas de largo, color amarillo, resistencia a la tracción: 16 pulg.-lb
Artículo MI #04282116
No. Fabricante VT436Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    16 pulg.
  • Grosor
    0.152 mm
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    19 oz-in
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Amarillo
  • Elongación en el descanso
    225 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -14 a +140 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
VT436Y CINTA VINILO 4" X 36 YARDAS AMARILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron