Motion
TC 70S-6
ER70S-6 Alambre de soldadura - Material de acero, 45 lb, carrete, 0.035 pulg. Diámetro del alambre
Artículo MI #04282831
No. Fabricante TC 70S-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ER70S-6 Alambre de soldadura - Material de acero, 45 lb, carrete, 0.035 pulg. Diámetro del alambre
Artículo MI #04282831
No. Fabricante TC 70S-6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    45 lb
  • Diámetro del cable
    0.035 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Resistencia mínima a la tracción
    60000 psi
  • Tipo de cable
    ER70S-6

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLDADURA DE CABLE TC 70S-6 10 0,035 ACERO LEVE
  • Contiene altos niveles de manganeso y silicio para una mayor potencia de desoxidación cuando no es posible realizar procedimientos de limpieza estrictos
  • Este alambre se ha diseñado para proporcionar soldaduras sin porosidad de calidad de rayos X y la mayor resistencia a la tracción (como soldada) de los alambres de acero al carbono lisos
  • El alto contenido de silicio aumenta la fluidez del conjunto de soldadura, creando un aspecto de cordón más suave y necesita un rectificado mínimo posterior a la soldadura
  • Excelente donde se pueden utilizar malas adaptaciones o placas oxidadas y aceitosas
  • Las aplicaciones incluyen trabajos de construcción, tanques, carrocerías de camiones, implementos agrícolas, tuberías, piezas fundidas o forjados de acero, acumulaciones de ejes y fabricaciones de talleres generales
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good