Motion
5601612
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN serie IC328 de helicoidal, estilo APKT, grosor 3.47mm
Artículo MI #04284831
No. Fabricante 5601612
Precio43.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado de metal duro recubierto de grado TiN/TiCN/TiN serie IC328 de helicoidal, estilo APKT, grosor 3.47mm
Artículo MI #04284831
No. Fabricante 5601612

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1.6 mm
  • Ángulo incluido
    85 °
  • Longitud  
    10.9 mm
  • Ángulo de alivio
    11 °
  • Grosor  
    3.47 mm
  • Ancho  
    6.7 mm

Detalles

  • Rompevirutas
    RM
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiCN/TiN
  • Código de estilo de plaquita completa
    APKT 100316PDTR-RM
  • Estilo de plaquita
    APKT
  • Calidad del fabricante
    IC328
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    Helimolino
  • Forma
    Paralelograma

Descripción general

Descripción del fabricante
5601612 APKT 100316PDTR-RM IC328