Motion
63016
Cortador de alambre - Cable de aeronave: 3/16 pulg., Aluminio: 3/16 pulg., Cobre: 1/4 pulg., Cobre: 3/16 pulg., Hierro: 5/32 pulg., Acero suave: 1/4 pulg., Acero: 5/32 pulg., Cuerda de alambre: 3/16 pulg. Capacidad de corte, 7-1/2 pulg. Longitud total
Artículo MI #04304165
No. Fabricante 63016
Precio152.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Cable de aeronave: 3/16 pulg., Aluminio: 3/16 pulg., Cobre: 1/4 pulg., Cobre: 3/16 pulg., Hierro: 5/32 pulg., Acero suave: 1/4 pulg., Acero: 5/32 pulg., Cuerda de alambre: 3/16 pulg. Capacidad de corte, 7-1/2 pulg. Longitud total
Artículo MI #04304165
No. Fabricante 63016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$152.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7.5000 pulg., 190.50 mm
  • Longitud total
    7-1/2 pulg.
  • Longitud de pieza única
    190.50 mm;7.5000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    295 g, 10.4 oz
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • Aplicación
    Cable ACSR, cable endurecido, corte en altura, acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Azul
  • Tipo de cortadora
    Cizalla de cable
  • Capacidad de corte
    Cable para aeronave: 3/16 pulg., Aluminio: 3/16 pulg., Cobre: 1/4 pulg., Cobre: 3/16 pulg., Hierro: 5/32 pulg., Acero suave: 1/4 pulg., Acero: 5/32 pulg., Cable metálico: 3/16 pulg.
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    6.40 mm;1/4 pulg.
  • Alambre duro con capacidad de corte
    Varillas de acero y hierro de 4 mm;varillas de acero y hierro de 5/32 pulg.
  • Capacidad de corte del cable metálico
    4.80 mm;3/16 pulg.
  • Descripción
    Cortador de cables de uso intensivo
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Azul
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de mango
    Empuñadura sumergida
  • Tipo de mango
    Sumergido en plástico
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644630163

Descripción general

Descripción del fabricante
63016 TIJERAS DE CABLE DE ALTA RESISTENCIA
  • Cuchillas de acero templado de alta resistencia
  • Las hojas sujetan el cable y cortan fácilmente en el centro de las mordazas
  • El cierre mantiene las asas cerradas para facilitar el almacenamiento
  • Cómodas asas recubiertas de plástico para un agarre estable
  • Cuchillas de corte de precisión de acero endurecido para una larga vida útil
  • Las mordazas triangulares únicas cortan el cable limpiamente sin compresión ni extremos deshilachados
  • Herramienta ligera perfecta para el corte por encima de la cabeza
  • Capacidad máxima de corte de cable: hebras de cobre y acero dulce de hasta 1/4'', cable de aeronave de hasta 3/16''
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good