Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cabezal1.03 pulg.
- Ancho de corte máximo0.157 pulg.
- Ancho de corte mínimo0.11 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Tamaño del asiento0.094 pulg.
- Altura del mango1 pulg.
- Ancho del mango1 pulg.
Detalles
- Portaherramientas de cuchillaNo
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoGHDR 25.4-3
- Corte interno o externoExterno
- SerieCORTAR-REBAR
- Estilo de portaherramientasGHDR