Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud44 cm
- TamañoXL
- Peso17.8 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para aplicaciones en las que hay aceite de máquina presente y para aplicaciones que requieren una combinación de protección líquida y contra cortes.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Aplicación• Procesamiento químico • Refinación de aceite • Refinación petroquímica • Mantenimiento de planta • Equipo de manipulación y materiales abrasivos recubiertos con aceites, grasa y ácidos
- Cobertura del revestimientoMano completa
- Material de recubrimientoPVC
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPVC
- ColorAzul
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Tipo de manguitoAbierta(s)
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3881
- Características y beneficios• La estructura de fibra Dupont Kevlar® proporciona una alta resistencia a la tracción con respecto a su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce electricidad • Resistente al aceite y a los líquidos, se mantiene suave y fuerte incluso después de la exposición a los aceites de máquinas • La estructura de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo del escurrimiento del líquido • La palma recubierta proporciona un gran agarre • El forro Kevlar® sin costuras proporciona resistencia al corte, excelente sensibilidad táctil y está tratado para resistir gérmenes y olores
- Patrón de agarreDesbaste
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimientoKevlar
- Material del forroKevlar® Revestimiento
- Número de Upc del fabricante616314059308
- Estándares cumplidosASTM F 1704, CE
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO616314059308
Descripción general
- La estructura de fibra Dupont Kevlar® proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- Resistente al aceite y a los líquidos, suave y resistente incluso después de la exposición a aceites de máquinas
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
- Palma recubierta rugosa que proporciona un gran agarre
- El revestimiento Kevlar® sin costuras proporciona resistencia al corte, excelente sensibilidad táctil y está tratado para resistir gérmenes y olores
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto