Motion
84-649
Alicates de articulación ajustables y autoajustables FatMax - Mordaza serrada, agarre antideslizante, 12 pulg. OAL
Artículo MI #04344843
No. Fabricante 84-649
Precio42.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Alicates de articulación ajustables y autoajustables FatMax - Mordaza serrada, agarre antideslizante, 12 pulg. OAL
Artículo MI #04344843
No. Fabricante 84-649
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
Su precio$42.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.0000 pulg., 300 mm
  • Apertura máxima de la mordaza
    2-3/4 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Peso
    1.38 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Autoajustable
  • Estilo de mango
    Empuñadura antideslizante
  • Incluye cortador
    Cortador no incluido
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Capacidad de la mordaza
    2-3/4 pulg.;70 mm
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de puestos
    17
  • Tipo de alicate
    Groovejoint
  • UPC_NO
    076174846492

Descripción general

Descripción del fabricante
84-649 JUNTA DE RANURA DEL ALICATE FMX 12"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good