Motion
44000-BLK
Cuchilla de bolsillo - 2-1/4 pulg. de longitud de la hoja, Material de la hoja de acero inoxidable, 3-1/8 pulg. de longitud del mango, Material de mango de aluminio
Artículo MI #04390336
No. Fabricante 44000-BLK
Precio85.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla de bolsillo - 2-1/4 pulg. de longitud de la hoja, Material de la hoja de acero inoxidable, 3-1/8 pulg. de longitud del mango, Material de mango de aluminio
Artículo MI #04390336
No. Fabricante 44000-BLK
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
Precio85.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    3-1/8 pulg.
  • Peso
    0.08 oz

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Color
    Negro
  • Material del mango
    Aluminio
  • Incluye
    Bolsillo/clip para cinturón
  • Estilo de cuchilla
    Cuchilla de punto de caída
  • Número de cuchillas
    1
  • UPC_NO
    092644440106

Descripción general

Descripción del fabricante
CUCHILLA DE BOLSILLO 44000-BLK, BLANQUECINA, 2-1/4" LD