Motion
SYNFLUSH 1QT
Aceite para compresor de aire SYNFLUSH - 1 cuarto, botella, grado ISO 32
Artículo MI #04395050
No. Fabricante SYNFLUSH 1QT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite para compresor de aire SYNFLUSH - 1 cuarto, botella, grado ISO 32
Artículo MI #04395050
No. Fabricante SYNFLUSH 1QT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antioxidación, estabilidad térmica
  • Aplicación
    LUBRIPLATE SYNFLUSH es un fluido sintético puro de primera calidad diseñado para limpiar y disolver barniz/depósitos que se encuentran en los compresores de tornillo giratorio y de aire de tipo alternativo mientras el compresor está en funcionamiento. LUBRIPLATE SYNFLUSH también está diseñado para la gripe
  • Tipo de base
    Semisintético
  • Color
    Amarillo claro
  • Composición
    Aceite sintético
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    •Aceite de lavado •Se utiliza al cambiar de muchos tipos de fluidos a otros sin dejar residuos incompatibles
  • Punto de inflamación
    243°C/469 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215696208
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Punto de vertido
    -60°C/-76 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • UPC_NO
    089215696208
  • Viscosidad
    27
  • Índice de viscosidad
    135

Descripción general

Descripción del fabricante
L0962-054 CUARTO DE LAVADO SINCRONIZADO
  • Aceite de lavado
  • Se utiliza al cambiar de muchos tipos de fluidos a otros sin dejar residuos incompatibles