Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada0.25 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Peso de la herramienta1.70 lb
- Tamaño de la rueda1/4 pulg.
Detalles
- Consumo de aire en carga30.0 cfm
- Entrada de aire1/4 pulg.
- CFM30 cfm
- DescripciónAfilador de troquel recto de 1.0 CV a 25000 RPM y pinza de 1/4" y escape trasero
- Velocidad libre25,000 rpm
- Caballos de fuerza1 HP
- IncluyeProtector de pinza (serie 1DS )
- Velocidad máxima25000 rpm
- Tipos de productosAmoladora de troqueles recta
- Tipo de ruedaPinza