Motion
08B  RIV

PEER CHAIN
08B RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 08B / 1/2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04430956
No. Fabricante 08B RIV
Precio44.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
08B RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 08B / 1/2 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #04430956
No. Fabricante 08B RIV
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
Su precio$44.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.305 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.462 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.059 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Altura de la placa
    0.465 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    4070 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Estándar de cadena
    ISO
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de catálogo del fabricante
    20772
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
08B RIV X 10 FT D-3 E2LP
  • Toda la cadena de rodillos PEER incorpora rodillos sólidos que mejoran la rotación en el casquillo y reducen las cargas de impacto en el diente de la rueda dentada durante el funcionamiento.
  • Todos los componentes de la cadena están tratados térmicamente para lograr la máxima resistencia y una mayor resistencia al desgaste.
  • Toda la cadena de rodillos PEER está precargada durante el proceso de fabricación para minimizar el alargamiento inicial.
  • La lubricación por inmersión en caliente garantiza una lubricación del 100 % de todos los componentes de la cadena para prolongar la vida útil y reducir los costes de mantenimiento.
  • La cadena opcional PEER Quest emplea bujes sólidos de una pieza formados en frío que mejoran la resistencia al desgaste y proporcionan un desafío superior al alargamiento.
  • La cadena opcional de la serie Heavy incorpora placas más gruesas para mayor resistencia y durabilidad.
  • El revestimiento de zinc o níquel PEER opcional antes del ensamblaje de la cadena proporciona resistencia a la corrosión, lo que mejora la vida útil y el rendimiento de la cadena.