Motion
T506LSS ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
T506LSS CONN LINK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04492991
No. Fabricante T506LSS CONN LINK
Precio56.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
T506LSS CONN LINK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #04492991
No. Fabricante T506LSS CONN LINK
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
Precio56.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    506 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2060
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039220035

Descripción general

Descripción del fabricante
T506L-SS BLOQUE C/L TIPO SC