Motion
KTXO16PP
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 1.000 pulg., Ancho total: 6.000 pulg., Capacidad de carga: 1620 lbf
Artículo MI #04504304
No. Fabricante KTXO16PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Abierto, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 1.000 pulg., Ancho total: 6.000 pulg., Capacidad de carga: 1620 lbf
Artículo MI #04504304
No. Fabricante KTXO16PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del anillo exterior
    6.000 pulg.
  • Ancho general
    6.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga
    1620 lbf
  • Lubricación
    Lubricación lineal
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176°F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Serie
    KTX

Descripción general

Descripción del fabricante
KTX016PP
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
Los clientes también compraron