Motion
40NSCL 316

TSUBAKI (UST)
40NSCL 316

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #04545479
No. Fabricante 40NSCL 316
Precio16.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40NSCL 316

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #04545479
No. Fabricante 40NSCL 316
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
Su precio$16.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Altura de la placa
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2042
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039188571

Descripción general

Descripción del fabricante
40NS "316" CONN LINK CP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good