Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal7-3/8 pulg.
- Tamaño del mango cónico Morse4MT
- Longitud total13 pulg.
- Diámetro de la fresa1-7/8 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño1-1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Espiral rápidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalEspiral derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de fresaPuente
- SerieDWRRB
- Tipo de mangoCono Morse