Motion
H130A ROOFTOP RIV

PEER CHAIN
H130A RIV ROOFTOP

Cadena de ingeniería - Serie H130A , paso de 130 / 4.0000 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04649599
No. Fabricante H130A RIV ROOFTOP
Price$82.11/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER CHAIN
H130A RIV ROOFTOP

Cadena de ingeniería - Serie H130A , paso de 130 / 4.0000 pulg., remachado, material de acero al carbono
Artículo MI #04649599
No. Fabricante H130A RIV ROOFTOP
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
Price$82.11/ft

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    130 / 4.0000 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.1560 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.5000 pulg.
  • Altura de la placa
    1.156 pulg.

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    H130A / 4"
  • Estándar de cadena
    ANSI
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • País de origen
    Taiwán
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • Serie
    H130A
  • Estándares cumplidos
    ANSI

Descripción general

Descripción del fabricante
H130A RIV X 10 FT ROOFTOP
  • Diseñado para operaciones bajo cargas pesadas y concentradas, especialmente en cubetas donde los productos transportan largas distancias.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo