Motion
2381-02

INSIZE USA
2381-02

Indicador de dial métrico 37.5mm , blanco, precisión: 6µm, graduación: 0.002mm, lectura: de 0 a 100 a 0, punto de contacto 13.5mm , diámetro de la bola: 0.079"
Artículo MI #04660161
No. Fabricante 2381-02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
2381-02

Indicador de dial métrico 37.5mm , blanco, precisión: 6µm, graduación: 0.002mm, lectura: de 0 a 100 a 0, punto de contacto 13.5mm , diámetro de la bola: 0.079"
Artículo MI #04660161
No. Fabricante 2381-02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.079 pulg.
  • Longitud del punto de contacto
    13.5 mm
  • Diámetro del dial
    37.5 mm
  • Lectura de marcación
    0 a 100 a 0

Detalles

  • Precisión
    6 μm
  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto no incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.002 mm
  • Imperial o métrico
    Sistema métrico
  • Incluye
    Llave
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Medición máxima
    0.2 mm
  • Medición mínima
    0 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
BISEL INDICADOR TEST DE ESFERA 2381-02