Motion
4602-32

INSIZE USA
4602-32

Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 100 mm, Rango de 0.03 a 1 mm, 32 hojas
Artículo MI #04660334
No. Fabricante 4602-32
Precio33.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INSIZE USA
4602-32

Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 100 mm, Rango de 0.03 a 1 mm, 32 hojas
Artículo MI #04660334
No. Fabricante 4602-32
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
Precio33.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    100 mm
  • Grosor
    0.03 mm, 0.04 mm, 0.05 mm, 0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.09 mm, 0.1 mm, 0.13 mm, 0.15 mm, 0.18 mm, 0.2 mm, 0.23 mm, 0.25 mm, 0.28 mm, 0.3 mm, 0.33 mm, 0.35 mm, 0.38 mm, 0.4 mm, 0.45 mm, 0.5 mm, 0.55 mm, 0.6 mm, 0.63 mm, 0.65 mm, 0.7 mm, 0.75 mm, 0.8 mm, 0.85 mm, 0.9 mm, 11 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Tipo de cuchilla
    Conocido
  • Imperial o métrico
    Ambos
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Rango de medición
    0.03 a 1 mm
  • Número de cuchillas
    32

Descripción general

Descripción del fabricante
4602-32 GALGA DE ESPESORES MÉTRICA IZQUIERDA 100MM