Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento5
- Diámetro del cubo7.3125 pulg.
- Longitud a través del orificio5.5625 pulg.
- Diámetro exterior15.3125 pulg.
- Diámetro exterior del manguito15.3125 pulg.
- Peso87.6500 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Tipo de componenteBuje de portaobjetos corto
- Tipo flexibleEngranaje
- Material del concentradorAcero al carbono
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662384916133
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.4300 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieRÁPIDOS
- Perfil de dienteRecto
- Capacidad de par441000
Descripción general
- Proporciona un 300 % más de capacidad de lubricante que los acoplamientos estilo junta tórica. Una mayor capacidad de lubricante permite períodos más largos entre las lubricaciones programadas y una vida útil más larga. El diseño de diente recto proporciona una mejor distribución de la carga, menores tensiones y una vida útil más larga para los dientes de engranaje.