Motion
352 JUEGO DE PERNOS MORFLEX CC

MORSE
352 MORFLEX CC BOLT SET

Juego de pernos 086401 - Tamaño 352 MORFLEX, Usar con Morflex: Acoplamientos de estilo flexible, Material: Acero
Artículo MI #04679978
No. Fabricante 352 MORFLEX CC BOLT SET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
352 MORFLEX CC BOLT SET

Juego de pernos 086401 - Tamaño 352 MORFLEX, Usar con Morflex: Acoplamientos de estilo flexible, Material: Acero
Artículo MI #04679978
No. Fabricante 352 MORFLEX CC BOLT SET
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    352
  • Peso
    0.16

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 200 °F
  • Estilo de acoplamiento
    Flexible
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento elastomérico
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    352 JUEGO DE PERNOS MORFLEX CC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288383086
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Juego de pernos
  • Rango de temperatura
    0 F a 200 F

Descripción general

Descripción del fabricante
352 COUPÉ ELASTOMÉRICO CON TORNILLO MORFLEX CC
  • Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"