Motion
48-39-0539

MILWAUKEE TOOL
48-39-0539

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 2 pies 11-3/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #04711830
No. Fabricante 48-39-0539
Precio23.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-39-0539

Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 2 pies 11-3/8 pulg. de largo, 1/2 pulg. de ancho
Artículo MI #04711830
No. Fabricante 48-39-0539

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    35.36 pulg.
  • Grosor  
    0.02 pulg.
  • Ancho  
    0.5 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las hojas de sierra de banda portátiles compactas Milwaukee están diseñadas para maximizar el rendimiento de las sierras de banda compactas Milwaukee. Ofrecen una larga vida útil del diente y una durabilidad excepcional en aplicaciones de corte de metal, incluidos puntal, conducto, hierro angular, tubo de cobre, varilla roscada y tubo. La forma, el paso y el juego de dientes se han diseñado para ofrecer cortes rectos y precisos en una amplia gama de materiales.
  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero de alta velocidad
  • Incluye
    (3) cuchillas
  • Calidad del material
    Multipropósito
  • Tpi
    24
  • Tipo de uso
    Sierra de banda portátil

Descripción general

Descripción del fabricante
48-39-0539 HOJAS COMPACTAS
  • Corte rápido: los dientes moldeados con precisión crean cortes rápidos y limpios
  • Durabilidad excepcional: los dientes de acero de alta velocidad Matrix II destacan en aplicaciones de corte de metal
  • Larga vida útil: el acero de soporte de aleación prolonga la vida útil de la cuchilla
  • Para cortar materiales comunes de hasta 5/32 pulg. de grosor y materiales muy duros de 5/32 pulg. a 3/16 pulg. de grosor
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"