Motion
38885
Clásico - Banda en V - Sección C/22 , Número de secciones: 1, Tipo en V, Longitud de 100 pies
Artículo MI #04720505
No. Fabricante 38885
Precio17.64 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clásico - Banda en V - Sección C/22 , Número de secciones: 1, Tipo en V, Longitud de 100 pies
Artículo MI #04720505
No. Fabricante 38885
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
Precio17.64 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    34° ±0.33° 36° ±0.33° 38° ±0.33 °
  • Diámetro mínimo de la polea
    5.75 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    4.6 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico - Cinturón en V
  • Perfil de la correa
    V
  • Color
    Rojo
  • Tipo de construcción
    V
  • Número de catálogo del fabricante
    4999306
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Número de secciones
    1
  • Tipo de producto
    Correas sin fin
  • Sección
    C/22

Descripción general

Descripción del fabricante
4999306 ROJO 90 C/22

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good