Motion
9033B
Conector de botella - 33 toneladas, carrera de 5-5/8 pulgadas, altura retraída de 9-7/16 pulgadas, altura extendida de 19-3/4 pulgadas
Artículo MI #04765761
No. Fabricante 9033B
Precio1,103.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de botella - 33 toneladas, carrera de 5-5/8 pulgadas, altura retraída de 9-7/16 pulgadas, altura extendida de 19-3/4 pulgadas
Artículo MI #04765761
No. Fabricante 9033B
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
Precio1,103.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    7-1/4 x 6-15/16 pulg.
  • Altura extendida
    19-3/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    4-3/16 pulg.
  • Longitud del mango de la bomba
    27-9/16 pulg.
  • Altura retraída
    9-7/16 pulg.
  • Diámetro del sillín
    2-9/16 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    5-5/8 pulg.
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • Manejar el esfuerzo a capacidad nominal
    88 lb
  • Capacidad de carga
    33 toneladas
  • Tipo de producto
    Conectores de botella
  • Carreras para extender el pistón a carga máxima
    56 pulg.
  • Diseño de tipo
    Conector de botella

Descripción general

Descripción del fabricante
9033B JACK 33TON
  • Ideal para usar en cualquier número de aplicaciones industriales de elevación y empuje
  • Los modelos 9110B, 9015B, 9022B y 9033B cuentan con una base biselada que permite al gato "seguir" la carga, reduciendo la posibilidad de una carga lateral peligrosa
  • Todos los gatos se pueden utilizar en posiciones verticales, anguladas u horizontales
  • Los sillines dentados o contorneados ayudan a estabilizar la carga para una elevación más segura
  • Todos los gatos cumplen con los estándares ASME B30.1 y cuentan con la garantía de por vida de Power Team Marathon
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"