Motion
597-2
Cinta de empalme no repulpable, grosor: 0.15mm, doble cara, color: beige, longitud: 33m
Artículo MI #04772243
No. Fabricante 597-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de empalme no repulpable, grosor: 0.15mm, doble cara, color: beige, longitud: 33m
Artículo MI #04772243
No. Fabricante 597-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    33 m
  • Grosor
    0.15 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    55 oz-in
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Beige

Descripción general

Descripción del fabricante
597-2 CINTA 2" DOBLE ROSTRO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good