Motion
Top Tango Super Grip PVC A

FENNER DRIVES
Tango Super Grip Top PVC A

PowerTwist® Correa de eslabones en V - Tamaño de sección A/13 , 1/2 pulgadas de ancho superior, 100 pies de largo, verde/púrpura, poliéster/poliuretano
Artículo MI #04773408
No. Fabricante Tango Super Grip Top PVC A
Precio26.56 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
Tango Super Grip Top PVC A

PowerTwist® Correa de eslabones en V - Tamaño de sección A/13 , 1/2 pulgadas de ancho superior, 100 pies de largo, verde/púrpura, poliéster/poliuretano
Artículo MI #04773408
No. Fabricante Tango Super Grip Top PVC A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.56 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    100 pies
  • Diámetro mínimo de la polea
    3.00 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de enlace ajustable
    PowerTwist®
  • Color
    Top morado y verde
  • Material
    Poliéster/poliuretano compuesto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22°F a +150 °F
  • Tipo de producto
    Cinturones ajustables V-Link
  • Sección
    A
  • Serie
    PowerTwist® Parte superior de PVC SuperGrip
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2002/95/CE
  • Número comercial
    A/13

Descripción general

Descripción del fabricante
0409100 MOVIMIENTO SGT PVC A/13
  • Gestión de inventario sencilla: no más desperdicio de correa debido a soldaduras defectuosas o longitudes impares
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de soldadura: sin tiempo de curado, ¡simplemente gire y listo!
  • No se ve afectado por temperaturas extremas, agua, aceites, grasa y disolventes comunes

También puede gustarle

Los clientes también compraron