Motion
259158
Pintura a base de aceite - Base de aceite, 1 galón, color blanco lácteo
Artículo MI #04800911
No. Fabricante 259158
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de aceite - Base de aceite, 1 galón, color blanco lácteo
Artículo MI #04800911
No. Fabricante 259158

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    250-425 pies2

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Blanco lechero
  • Familia de colores
    Blanco
  • Tiempo de secado
    8 h
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +38 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    -8 °C
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de resina
    Alquídico modificado
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    340 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
SISTEMA 259158 BLANCO LECHERO BRILLANTE V8400
  • Evita el moho: resiste la humedad y el calor intenso (hasta 212°F /100°C)
  • Se puede aplicar a superficies tan frías como 18°F (-7°C)
  • Soporta la corrosión de lavados repetidos, desinfectantes y compuestos de limpieza
  • Garantía a prueba de óxido de dos años: máxima protección contra la corrosión
  • Cumple con los requisitos del USDA para el contacto accidental con alimentos: aceptado para su uso en instalaciones alimentarias canadienses registradas a nivel federal: NSF Registrado:

También puede gustarle

Los clientes también compraron