Motion
RCP-220P
Compresor de aire - Portátil, Motor eléctrico, Número de etapas: 1, Capacidad del tanque de 20 gal, Vertical, 2 hp, 100 psi, 115 V, 230 V, 7.1 a 100 psi ft3/min
Artículo MI #04815299
No. Fabricante RCP-220P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compresor de aire - Portátil, Motor eléctrico, Número de etapas: 1, Capacidad del tanque de 20 gal, Vertical, 2 hp, 100 psi, 115 V, 230 V, 7.1 a 100 psi ft3/min
Artículo MI #04815299
No. Fabricante RCP-220P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    35 pulg.
  • Tamaño de salida
    1/4 pulg.
  • Altura total
    32 pulg.
  • Ancho general
    20 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    100 psi
  • Estilo de accionamiento
    Transmisión por correa
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    2 CV
  • Flujo de aire máximo
    7.1 cfm
  • Número de fases motoras
    1
  • Número de etapas
    1
  • Número de tanques
    1
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Capacidad del tanque
    20 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Vertical
  • Voltaje
    115 V, 230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
RCP220P COMPRESOR,2HP20GALLON 115/230/

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"