Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Peso de la herramienta3.8 lb
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Serie de bateríasMáx.
- Tipo de bateríaIones de litio
- Estilo de mangoÁngulo
- IncluyeCaja de kits
- Velocidad máxima2000 rpm
- Clasificación de potencia360 W
- UPC_NO885911206402
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje20 V
Descripción general
- Rangos de velocidad dobles (0-650/0-2000) rpm para una mayor flexibilidad del usuario que proporciona una amplia gama de aplicaciones
- Longitud compacta de adelante hacia atrás (4.0") que permite a los usuarios encajar en espacios de difícil acceso
- El gatillo de agarre múltiple proporciona comodidad y conveniencia, lo que permite al usuario entrar en espacios más estrechos sin dejar de tener acceso al gatillo
- El plato de trinquete de 3/8" con alojamiento hexagonal profundo permite insertar completamente la punta hexagonal de 2" (50 mm) para entrar en espacios reducidos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación