Motion
DCL040

DEWALT
DCL040

Portátil - Bombilla LED, Emisión de luz máxima de 110 lm, Color de cuerpo negro/amarillo
Artículo MI #04815586
No. Fabricante DCL040
Precio108.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCL040

Portátil - Bombilla LED, Emisión de luz máxima de 110 lm, Color de cuerpo negro/amarillo
Artículo MI #04815586
No. Fabricante DCL040

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.625 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Color del cuerpo
    Negro/amarillo
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Emisión de luz completa
    110 lm
  • Características de diseño
    Uso manos libres, cabezal giratorio
  • Características y beneficios
    • Salida LED brillante - 110 lúmenes• Gancho integral para uso manos libres en múltiples ubicaciones• El cabezal rota 120°• Salida de calor baja en comparación con las luces de xenón• Una bombilla LED eficiente mejora el tiempo de funcionamiento• 11 - 25 horas de funcionamiento dependiendo de la hora de amperaje de la batería
  • Ángulo giratorio del cabezal
    120 °
  • Incluye
    Gancho integral
  • Salida de luz máxima
    110 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    11 h
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • UPC_NO
    885911242028

Descripción general

Descripción del fabricante
DCL040 20V LUZ INTERMITENTE LED MAX
  • Salida LED brillante - 110 lúmenes
  • Gancho integral para uso con manos libres en varias ubicaciones
  • El cabezal gira 120°
  • Baja emisión de calor en comparación con las luces de xenón
  • Una bombilla LED eficiente mejora el tiempo de funcionamiento
  • 11 - 25 horas de funcionamiento dependiendo de la hora de amperaje de la batería

También puede gustarle

Los clientes también compraron