Motion
80551
Juego de sockets - Sistema de medición imperial, 12 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 9 PC
Artículo MI #04819163
No. Fabricante 80551
Precio465.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets - Sistema de medición imperial, 12 puntos de socket PT, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 9 PC
Artículo MI #04819163
No. Fabricante 80551

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio465.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño máx.
    19 mm
  • Tamaño mín.
    18 mm
  • Rango de tamaños
    1 pulg., 19.0 mm, 1/4 pulg., 6.0 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    3 pulg. de extensión, 6 pulg. de extensión, articulación universal, trinquete de lágrimas pulido completo, trinquete de lágrimas pulido completo
  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo de medición
    Pulgadas/métrico
  • Número de piezas
    57
  • Número de puntos
    12
  • Número de tomas
    9 PC
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Estándar
  • UPC_NO
    099575805516

Descripción general

Descripción del fabricante
80551 AJUSTE SKT 3/8 ACCIONAMIENTO 57PC 12 PT SAE Y
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good