Motion
CT5A8

Weller
CT5A8

Punta de 1/16 pulgadas, diámetro de punta de 1/16 pulgadas, punta de destornillador de hierro de soldadura serie CT, para uso con hierro de soldadura
Artículo MI #04836067
No. Fabricante CT5A8
Precio21.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weller
CT5A8

Punta de 1/16 pulgadas, diámetro de punta de 1/16 pulgadas, punta de destornillador de hierro de soldadura serie CT, para uso con hierro de soldadura
Artículo MI #04836067
No. Fabricante CT5A8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    1.58 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Cobre sólido
  • Para usar con
    W60P, Soldador
  • Tipo de soldadura
    Soldador
  • Configuración de la boquilla
    Destornillador
  • Tipo
    Destornillador

Descripción general

Descripción del fabricante
CT5A8 BOQUILLA DE SOLDADURA 800 GRADOS 0,062" W60P/W60P
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"