Motion
PTA8

Weller
PTA8

Punta de soldadura - Destornillador, Tipo de punta: HM, Tamaño de la punta: 0.0625 pulg.
Artículo MI #04836128
No. Fabricante PTA8
Precio16.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weller
PTA8

Punta de soldadura - Destornillador, Tipo de punta: HM, Tamaño de la punta: 0.0625 pulg.
Artículo MI #04836128
No. Fabricante PTA8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    0.0625 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Cobre sólido
  • Para usar con
    Estación de soldadura
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    426 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie / Tipo
    PT
  • Tipo de soldadura
    Soldador
  • Configuración de la boquilla
    Destornillador
  • Tipo de boquilla
    HM

Descripción general

Descripción del fabricante
PTA8 BOQUILLA DE SOLDADURA 800 GRADOS 0,062" TC201 SOL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"